Motion
FYT 1.7/16 TF/VA228

SKF
FYT 1.7/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704794
N° MFRFYT 1.7/16 TF/VA228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYT 1.7/16 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02704794
N° MFRFYT 1.7/16 TF/VA228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130.20 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    96 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571803203
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571803203

Aperçu

Description du fabricant
FYT 1.7/16 TF/VA228 UNITÉS, MOULURES D’OREILLER