Motion
FYT 3/4 TF/VA228

SKF
FYT 3/4 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704797
N° MFRFYT 3/4 TF/VA228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYT 3/4 TF/VA228

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 3/4 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704797
N° MFRFYT 3/4 TF/VA228
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    89.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    32.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    60.5 mm
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572158227
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Roulement de rechange
    YAR 204-012-2F/AH
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316572158227

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON FYT 3/4 TF/VA228 2 BRG