Motion
SY 1. TF/VA201

SKF
SY 1. TF/VA201

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704801
N° MFRSY 1. TF/VA201
Prix292.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 1. TF/VA201

Unité de roulement à billes à palier lisse – base à 2 boulons, alésage 1 po, matériau en fonte, palier sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI02704801
N° MFRSY 1. TF/VA201
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
Prix292.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    0,6300 po
  • Largeur de la base
    36 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    130 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.7559 po
  • Longueur totale
    5.1181 po
  • Largeur totale
    1.3438 po
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571381329

Aperçu

Description du fabricant
SY 1. BLOCS D’OREILLER DE L’UNITÉ TF/VA201