Motion
P3W227E  1 11/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
P3W227E 1 11/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02705836
N° MFRP3W227E 1 11/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix213.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
P3W227E 1 11/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02705836
N° MFRP3W227E 1 11/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix213.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.3125 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    1.7188 po
  • Poids
    5.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    793699311914

Aperçu

Description du fabricant
P3W227E OREILLERNOIR P3-W227E