Motion
C42C17FB1C

LEESON ELECTRIC
C42C17FB1C

Moteur à usage général - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 42 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02706164
N° MFRC42C17FB1C
Prix722.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C42C17FB1C

Moteur à usage général - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 42 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI02706164
N° MFRC42C17FB1C
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
Prix722.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    42
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.44 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.3750 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Vérifier
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/6 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    50.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.13 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720990049
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Orientation du moteur
    Vérifier
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    SGL SPL EXT
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720990049
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
092116.00,1/6HP,42,1800RPM,1PH,TEFC
  • Construction en acier laminé durable
  • Performance NEMA de conception B
  • Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
  • Roulements à billes à double blindage
  • Service continu
  • Cotes thermiquement protégées
  • Garantie d’un an sur les moteurs à usage général
  • Garantie de 3 ans sur les moteurs haut de gamme efficaces
  • Homologation des composants UL et certifié CSA