Motion
6J15034

TB WOODS
6J15034

Poulie à courroie en V - Section de ceinture en J, rainure 6 , diamètre de pas de 1.53 po, diamètre extérieur de 1.50 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, taille d’alésage de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02710618
N° MFR6J15034
Prix204.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
6J15034

Poulie à courroie en V - Section de ceinture en J, rainure 6 , diamètre de pas de 1.53 po, diamètre extérieur de 1.50 po, finie avec rainure de clavette et acier inoxydable, taille d’alésage de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI02710618
N° MFR6J15034
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
Prix204.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    J
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Visage Largeur  
    0.7188 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1875 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Diamètre du pas
    1.53 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672031837

Aperçu

Description du fabricant
TABLEAU EN POLY-V 6J1.50 X 3/4