Motion
UCFCF211-35

AMI BEARINGS INC
UCFCF211-35

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02711156
N° MFRUCFCF211-35
Prix213.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCF211-35

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02711156
N° MFRUCFCF211-35

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix213.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    6.0000 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.189 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.1250 po
  • Diamètre du pilote
    5.000 po
  • Désactivation de l’unité
    1.531 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC211-35
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFCF200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250204809

Aperçu

Description du fabricant
UCFCF211-35 2-3/16 CHARIOT FLG PILOTE