Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Poids2.55 lb
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeVY1
Aperçu
- Régulateur électropneumatique
- Commande sans étape grâce aux signaux électriques
- Configuration simple du circuit
- Projet pilote interne ou externe disponible
- Styles montés sur la base ou avec port de carrosserie