Motion
ULC18-240

ROLLON CORP
ULC18-240

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 18 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 240 mm
N° D’ARTICLE MI02711461
N° MFRULC18-240
Prix76.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ULC18-240

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 18 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 240 mm
N° D’ARTICLE MI02711461
N° MFRULC18-240

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix76.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    240 mm
  • Taille du rail
    18 mm
  • Poids
    0.2904 lb

Détails

  • Accélération
    10 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    ULC
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    3 m/s

Aperçu

Description du fabricant
ULC18-240, RAIL EN U, TAILLE 18, L= 240 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis