Motion
C02400320500M

AS RAYMOND
C02400320500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 36.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02711832
N° MFRC02400320500M
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400320500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 36.8000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02711832
N° MFRC02400320500M
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
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00138 lb
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400320500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    36.8000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C02400320500M RESSORT EN FIL DE MUSIQUE