Motion
MEULE UNIE 01574 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE 3 POX1/2 POX1/2 PO5A AILETTE

3M
01574 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 3 po x 1/2 po x 1/2 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713125
N° MFR01574 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"5A FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01574 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"5A FIN

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 5A Fine, 3 po x 1/2 po x 1/2 po, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713125
N° MFR01574 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 3"X1/2"X1/2"5A FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNIE SCOTCH-BRITE 01574 COUPE ET POLISSAGE 3 poX1/2 poX1/2 po5A FIN est une meule d’ébavurage non tissée unie fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 3 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/2 po et un grade fin, idéal pour le mélange et la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500020336
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011015743
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011015743
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
01574 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue