Motion
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE 01713 SCOTCH-BRITE 12 PO X1/2 PO X5 PO 8S AILETTES

3M
01713 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 8S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713152
N° MFR01713 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S FIN
Prix261.70 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01713 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage en acier inox, ST-WL, 8S Fine, 12 po x 1/2 po x 5 po, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713152
N° MFR01713 SCOTCH-BRITE SST DEBURRING WHEEL 12"X1/2"X5"8S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix261.70 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EN SST 01713 SCOTCH-BRITE 12"X1/2"X5"8S FIN est une meule d’ébavurage non tissée à enroulement dotée d’un diamètre de meule de 12 po, d’une épaisseur de meule de 1/2 po, d’un diamètre de trou central de 5 po et d’une graine fine, conçue pour l’ébavurage de précision et le conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500020690
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011017136
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011017136
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 01713
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon