Motion
01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN

3M
01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 6 po x 1/2 po x 1/2 po 7S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713163
N° MFR01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN
Prix138.57 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire en acier inox, 6 po x 1/2 po x 1/2 po 7S FIN, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713163
N° MFR01814 SCOTCH-BRITE SST UNITIZED WHEEL 6"X1/2"X1/2"7S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix138.57 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 01814 SCOTCH-BRITE SST 6"X1/2"X1/2"7S FIN est une meule d'ébavurage non tissée unifiée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, 1/2 po d'épaisseur, 1/2 po de diamètre de trou central et grain fin, idéale pour le mélange et la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500122819
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011018140
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011018140
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES EN ACIER INOXYDABLE SCOTCH-BRITE 01814
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction robuste et superposée unie fonctionne dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à la charge et fonctionne à froid, prolongeant la durée de vie de la roue
  • Parfait pour les largeurs très étroites et/ou les petits diamètres
  • Les densités plus élevées conservent la conformabilité pour la finition de formes et de contours complexes
  • Facile à utiliser sur des équipements plus petits et portables