Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010498047 3M , 1A1,7X1/4X1-1/4,X=3/8  D2

3M
7010498047 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,7X1/4X1-1/4,X=3/8 D2

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1,7X1/4X1-1/4,X=3/8 D220 645BI W52516
N° D’ARTICLE MI02713572
N° MFR7010498047 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,7X1/4X1-1/4,X=3/8 D2
Prix849.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010498047 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,7X1/4X1-1/4,X=3/8 D2

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1,7X1/4X1-1/4,X=3/8 D220 645BI W52516
N° D’ARTICLE MI02713572
N° MFR7010498047 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1,7X1/4X1-1/4,X=3/8 D2
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
Prix849.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Poids
    1.008 lb
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060029787
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00638060029787
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010498047 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.