Motion
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 08946 SCOTCH-BRITE 6 PO X1/2 PO X1 PO 7A AILETTE

3M
08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713611
N° MFR08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN
Prix244.16 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN

Scotch-Brite™ Meule à découper et à polir, CP-WL, 7A Fine, 6 po x 1/2 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713611
N° MFR08946 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 6"X1/2"X1"7A FIN
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
Prix244.16 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La meule d’ébavurage non tissé 6"X1/2"X1"7A FIN SCOTCH-BRITE CUT & POLISH WHEEL 08946 est une meule d’ébavurage non tissée fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium de 6 po de diamètre, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1 po et un grain fin, adapté au mélange et à la finition.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500123346
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011089461
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011089461

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE ET DE POLISSAGE 08946 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fabriqué avec du minéral d’oxyde d’aluminium, qui offre une coupe agressive pour le mélange et la finition robustes
  • La construction en toile non tissée aide à résister à la charge prématurée, contribuant à une durée de vie plus longue
  • Bon remplacement de la roue collée en caoutchouc
  • Idéal pour le mélange et la finition agressifs