Motion
12951 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TR 4 PO X NH S SFN

3M
12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ SC-DR, SiC Super Fine, 4 po x NH, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713714
N° MFR12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN
Prix8.03 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN

Scotch-Brite™ Disque de conditionnement de surface Roloc™ SC-DR, SiC Super Fine, 4 po x NH, 25 par intérieur, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02713714
N° MFR12951 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 4"XNH S SFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.03 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Gris
  • Couleur du disque
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500049368
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011129518
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011129518

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 12951 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes