Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494283 3M , 6Y4, 7X3/4X1.2599, X=100

3M
7010494283 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6Y4, 7X3/4X1.2599, X=100

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 6Y4, 7X3/4X1,2599, X=100-0,250 D220 654DK, W=0,625 - MMMRBDW50923
N° D’ARTICLE MI02713854
N° MFR7010494283 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6Y4, 7X3/4X1.2599, X=100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494283 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6Y4, 7X3/4X1.2599, X=100

Roues et outils diamantés 3M™ avec liaison en résine, 6Y4, 7X3/4X1,2599, X=100-0,250 D220 654DK, W=0,625 - MMMRBDW50923
N° D’ARTICLE MI02713854
N° MFR7010494283 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6Y4, 7X3/4X1.2599, X=100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.705 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308264529
  • CUP_NON
    00076308264529

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494283 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.