Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494554 3M , 1A1, 30X1X12, X=1/4  D180

3M
7010494554 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 30X1X12, X=1/4 D180

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 30X1X12, X=1/4 D180 664BL - MMMRBDW40033
N° D’ARTICLE MI02714091
N° MFR7010494554 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 30X1X12, X=1/4 D180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494554 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 30X1X12, X=1/4 D180

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 30X1X12, X=1/4 D180 664BL - MMMRBDW40033
N° D’ARTICLE MI02714091
N° MFR7010494554 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 30X1X12, X=1/4 D180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    43.246 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308267452
  • CUP_NON
    00076308267452

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010494554 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.