Motion
15700 SCOTCH-BRITE NETTOYER ET DÉCAPER JANTE 10 POX2 POX3 PO7S XCS

3M
15700 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 10"X2"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue de jante de nettoyage et de dénudage, CS-WR, 7S , extra grossière, 10 po x 2 po x 3, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714106
N° MFR15700 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 10"X2"X3"7S XCS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15700 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 10"X2"X3"7S XCS

Scotch-Brite™ Roue de jante de nettoyage et de dénudage, CS-WR, 7S , extra grossière, 10 po x 2 po x 3, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714106
N° MFR15700 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP RIM WHEEL 10"X2"X3"7S XCS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    10 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Description longue
    La ROUE DE JANTE 15700 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP 10"X2"X3"7S XCS est une meule d’ébavurage non tissée fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 10 po de diamètre, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité extra grossière, adaptée au nettoyage agressif.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500081502
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011157009
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    00048011157009

Aperçu

Description du fabricant
15700 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DÉCAPANT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Plus sécuritaire pour le revêtement et l’élimination de la corrosion que les roues et les coupelles métalliques
  • Minéraux très grossiers et faible conformabilité pour une action de coupe puissante
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Résiste à l’accumulation de chaleur et au chargement sur les revêtements souples, permettant un fonctionnement prolongé et un retrait uniforme du revêtement pendant toute la durée de vie du produit
  • Le noyau en plastique peut être acheminé à travers l’équipement, de sorte que les opérateurs peuvent nettoyer les pièces cylindriques