Motion
15934 COURROIE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE LS 1 POX72 POS SFN

3M
15934 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC Super Fine, 1 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714191
N° MFR15934 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S SFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
15934 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S SFN

Scotch-Brite™ Courroie extensible basse pour conditionnement de surface, SC-BL, SiC Super Fine, 1 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714191
N° MFR15934 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING LS BELT 1"X72"S SFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500084191
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011159348
  • CUP_NON
    00048011159348

Aperçu

Description du fabricant
15934 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en tissu / polyester durable est idéal pour les applications à faible extensibilité
  • Peut être utilisé sur une variété de substrats, de l’acier inoxydable au laiton
  • Disponible dans une variété de minéraux, de grades et de types de courroies, afin que les opérateurs puissent choisir la bonne combinaison pour leur application
  • Fibres de nylon non tissées rebondissantes tout en conservant la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon