Motion
16034 ROULEAU DE COUPE ET DE POLISSAGE SCOTCH-BRITE 6"X30' A VFN

3M
16034 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau de coupe et de polissage, 6 po x 30 pi A VFN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714240
N° MFR16034 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A VFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16034 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rouleau de coupe et de polissage, 6 po x 30 pi A VFN, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714240
N° MFR16034 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH ROLL 6"X30' A VFN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    6 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500085180
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011160344
  • CUP_NON
    00048011160344

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE COUPE ET DE POLISSAGE 16034 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction serrée et dense permet un mélange, un nettoyage et un polissage agressifs sur les surfaces métalliques
  • Conforme et flexible pour atteindre les endroits difficiles d’accès
  • Les largeurs multiples répondent à une variété de besoins de conditionnement de surface
  • Peut être coupé à n’importe quelle longueur pour accomplir une grande variété de tâches à la main ou s’adapter aux machines
  • Remplace les sangles en cuir ou en toile pour le stropping et autres applications sur banc
  • Extrêmement durable