Motion
16053 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 1-1/2 POX1/4 POX3/16 PO2A MÉD

3M
16053 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 1-1/2 po x 1/4 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714250
N° MFR16053 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"2A MED
Prix9.01 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16053 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"2A MED

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 2A moyenne, 1-1/2 po x 1/4 po x 3/16 po, 80 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714250
N° MFR16053 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 1-1/2"X1/4"X3/16"2A MED
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
Prix9.01 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.18 po
  • Diamètre total
    1.5 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La meule unifiée 16053 SCOTCH-BRITE EXL 1-1/2"X1/4"X3/16"2A MED est une meule unifiée non tissée ou d'ébavurage composée d'un abrasif à l'oxyde d'aluminium avec un diamètre de trou central de 0.18 po, un grain moyen, un diamètre de meule de 1-1/2 po et une épaisseur de meule de 1/4 po dans une structure unifiée, destinée à l'ébavurage, au mélange et à la finition contrôlés des petits composants.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500085396
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011160535
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011160535
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 16053 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur