Motion
MEULE UNIE 17241 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE, 1 PO X1/8 PO X1/8 PO 9A MÉD

3M
17241 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1/8"X1/8"9A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 9A moyen, 1 po x 1/8 po x 1/8 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714388
N° MFR17241 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1/8"X1/8"9A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17241 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1/8"X1/8"9A MED

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 9A moyen, 1 po x 1/8 po x 1/8 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714388
N° MFR17241 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH UNITIZED WHEEL 1"X1/8"X1/8"9A MED

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    0.12 po
  • Diamètre total
    1 po
  • Largeur totale
    0.125 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Beige
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE UNITÉE 17241 SCOTCH-BRITE CUT & POLISH 1"X1/8"X1/8"9A MED est une meule d'ébavurage non tissée unifiée construite avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 1 po, une épaisseur de meule de 1/8 po, un diamètre de trou central de 0.12 po et une qualité moyenne, idéale pour les travaux de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500100187
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011172415
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    35100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011172415
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
17241 COUPE SCOTCH-BRITE ET POLISSAGE UNIFIÉS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue