Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 17459 SCOTCH-BRITE EXL 8 POX1/2 POX3 PO8A MÉD

3M
17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714396
N° MFR17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED
Price$147.52/wh
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 8 po x 1/2 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714396
N° MFR17459 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X1/2"X3"8A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix147.52 $/wh

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Wheel Diameter  
    8 po
  • Wheel Thickness  
    1/2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 17459 SCOTCH-BRITE 8"X1/2"X3"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée en oxyde d'aluminium avec un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 1/2 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité moyenne, idéale pour le conditionnement général des surfaces.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126612
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011174594
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011174594
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 17459 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté