Spécifications
Dimensions
- Diamètre total2 po
- Roue Diamètre2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurGris
- GradeFine
- Description longueLa 17846 SCOTCH-BRITE ROLOC EXL UNITIZED WHEEL TS 2"XNH 6S FIN est une meule d’ébavurage non tissée unifiée construite avec un abrasif au carbure de silicium avec un diamètre de meule de 2 po et une graine fine, idéale pour la finition à changement rapide.
- Numéro de stock du fabricant61500107695
- Numéro CUP du fabricant00048011178462
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.22100 tr/min
- CUP_NON00048011178462
- Type de roueUnifié
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction unie robuste offre un ébavurage et une finition efficaces des bords
- Les densités dures offrent une bonne rétention des bords, ce qui aide à maintenir une forme et une action de coupe uniformes
- Les densités douces offrent conformabilité et flexibilité pour la finition des surfaces planes, profilées ou irrégulières sans endommager la pièce
- La construction comprimée à filet ouvert et la distribution uniforme des grains offrent une action de coupe uniforme
- Le système de fixation 3M™ Roloc™ ’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.