Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010493209 3M , 1F1R, 8X.118X.7874, X=1/

3M
7010493209 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R, 8X.118X.7874, X=1/

Meules et outils diamantés à liant résine 3M™ , 1F1R, 8X.118X.7874, X=1/4, R=.059 , D120 664BL - MMMRBDW39034
N° D’ARTICLE MI02714457
N° MFR7010493209 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R, 8X.118X.7874, X=1/
Prix893.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010493209 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R, 8X.118X.7874, X=1/

Meules et outils diamantés à liant résine 3M™ , 1F1R, 8X.118X.7874, X=1/4, R=.059 , D120 664BL - MMMRBDW39034
N° D’ARTICLE MI02714457
N° MFR7010493209 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1F1R, 8X.118X.7874, X=1/
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
Prix893.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    5.007 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500108099
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308251475
  • CUP_NON
    00076308251475

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010493209 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.