Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 17894 SCOTCH-BRITE EXL 12 POX3 POX5 PO8A MÉD

3M
17894 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 12 po x 3 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714466
N° MFR17894 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17894 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 12 po x 3 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714466
N° MFR17894 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 12"X3"X5"8A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    3 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE DÉBURANTE EXL 17894 SCOTCH-BRITE 12"X3"X5"8A MED est une meule d'ébavurage non tissée à hélicoïdale construite avec un abrasif à l'oxyde d'aluminium de 12 po de diamètre, une épaisseur de meule de 3 po, un diamètre de trou central de 5 po et une qualité moyenne, adaptée au conditionnement de surface.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500108230
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011178943
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011178943
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 17894 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur