Motion
18327 SCOTCH-BRITE SE SURFACE ÉTAT LS COURROIE 2"X72"A CRS

3M
18327 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 2"X72"A CRS

Scotch-Brite™ Ceinture basse extensible pour conditionnement de surface SE, SE-BL, A/O, grossière, 2 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714516
N° MFR18327 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 2"X72"A CRS
Prix95.90 $/bt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18327 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 2"X72"A CRS

Scotch-Brite™ Ceinture basse extensible pour conditionnement de surface SE, SE-BL, A/O, grossière, 2 po x 72 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714516
N° MFR18327 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 2"X72"A CRS
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
Prix95.90 $/bt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Multicolore
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500119112
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011183275
  • CUP_NON
    00048011183275

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 18327 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en nylon résistant aux étirements convient bien aux tensions élevées de la courroie, comme sur un support arrière ou une courroie porte-documents
  • Courroie non tissée robuste et agressive offerte dans une large gamme de grades pour l’ébavurage et la finition robustes
  • La construction en toile ouverte non tissée offre une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, les contours et les bords
  • Une charge réduite et une résistance à la chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le broyage et autres marques sans sous-couper la pièce