Motion
RUBAN UTILITAIRE ANTISTATIQUE 7010320274 3M 6.35 MM X 66 M ( 40, 1/4 PO X 72 VG),

3M
7010320274 3M ANTISTATIC UTILITY TAPE 40, 1/4 IN X 72 YD (6.35 MM X 66 M),

3M™ Ruban antistatique tout usage 40, 1/4 po x 72 vg (6.35 mm x 66 m), 36 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02714534
N° MFR7010320274 3M ANTISTATIC UTILITY TAPE 40, 1/4 IN X 72 YD (6.35 MM X 66 M),
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010320274 3M ANTISTATIC UTILITY TAPE 40, 1/4 IN X 72 YD (6.35 MM X 66 M),

3M™ Ruban antistatique tout usage 40, 1/4 po x 72 vg (6.35 mm x 66 m), 36 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02714534
N° MFR7010320274 3M ANTISTATIC UTILITY TAPE 40, 1/4 IN X 72 YD (6.35 MM X 66 M),
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN UTILITAIRE ANTISTATIQUE 7010320274 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une adhérence ferme avec un polymère conducteur antistatique, un adhésif acrylique
  • Prévient les dommages causés par les décharges électrostatiques aux équipements électroniques sensibles dans les environnements de fabrication
  • Idéal pour une utilisation dans les zones sensibles à l’électricité statique
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 130 °C ( 266 °F)
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE