Motion
18497 SCOTCH-BRITE SE ÉTAT DE SURFACE LS CEINTURE 1PO X132A CRS

3M
18497 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X132"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de traitement de surface à faible élasticité SE-BL, A/O, grossière, 1 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714570
N° MFR18497 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X132"A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18497 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X132"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie de traitement de surface à faible élasticité SE-BL, A/O, grossière, 1 po x 132 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714570
N° MFR18497 SCOTCH-BRITE SE SURFACE CONDITION LS BELT 1"X132"A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    1 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Couleur
    Multicolore
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500123569
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011184975
  • CUP_NON
    00048011184975

Aperçu

Description du fabricant
ÉTAT DE LA SURFACE 18497 SCOTCH-BRITE SE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en nylon résistant aux étirements convient bien aux tensions élevées de la courroie, comme sur un support arrière ou une courroie porte-documents
  • Courroie non tissée robuste et agressive offerte dans une large gamme de grades pour l’ébavurage et la finition robustes
  • La construction en toile ouverte non tissée offre une flexibilité supérieure pour le travail détaillé, les contours et les bords
  • Une charge réduite et une résistance à la chaleur permettent un temps de fonctionnement prolongé et des résultats de conditionnement de surface constants
  • Élimine les imperfections de surface, les lignes de broyage, le broyage et autres marques sans sous-couper la pièce