Motion
18580 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 2 POX1/2 POX1/4 PO4S AILETTE

3M
18580 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 4S po de fin, 2 po x 1/2 po x 1/4 po, 30 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714582
N° MFR18580 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"4S FIN
Prix17.02 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18580 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 4S po de fin, 2 po x 1/2 po x 1/4 po, 30 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714582
N° MFR18580 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"4S FIN
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
Prix17.02 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 18580 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 2"X1/2"X1/4"4S FIN is a unitized non-woven deburring wheel made with Silicon Carbide abrasive featuring a 2 in wheel diameter, 1/2 in wheel thickness, 1/4 in center hole diameter, and Fine grade, suitable for blending.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500128592
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011185804
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    22100 tr/min
  • CUP_NON
    00048011185804
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 18580 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur