Motion
18595 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE 6 POX1/4 POX1/2 PO4S AILETTE

3M
18595 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 4S po de fin, 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714589
N° MFR18595 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"4S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18595 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"4S FIN

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, XL-UW, 4S po de fin, 6 po x 1/4 po x 1/2 po, 8 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714589
N° MFR18595 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"4S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/2 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.25 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 18595 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL 6"X1/4"X1/2"4S FIN is a unitized non-woven deburring wheel constructed with Silicon Carbide abrasive featuring a 6 in wheel diameter, 1/4 in wheel thickness, 1/2 in center hole diameter, and Fine grade, ideal for blending and finishing.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500128741
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011185958
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011185958
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
JANTES UNITISÉES 18595 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur