Motion
18696 KIT DISQUE À SOIES ROLOC 982BS  2"

3M
18696 ROLOC BRISTLE DISC KIT 982BS 2"

3M™ Trousse de disques à soies Roloc™ 982BS, 2 po, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI02714603
N° MFR18696 ROLOC BRISTLE DISC KIT 982BS 2"
Prix248.65 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18696 ROLOC BRISTLE DISC KIT 982BS 2"

3M™ Trousse de disques à soies Roloc™ 982BS, 2 po, 5 paquets par caisse
N° D’ARTICLE MI02714603
N° MFR18696 ROLOC BRISTLE DISC KIT 982BS 2"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix248.65 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro de stock du fabricant
    61500129814
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011186962
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011186962

Aperçu

Description du fabricant
18696 KIT DISQUE À SOIES ROLOC 982BS 2"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasif décapent, ébarbent, mélangent, finissent, polissent, nettoient et enlèvent les revêtements
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition
  • L’espacement des soies est idéal pour l’élimination du revêtement et d’autres substances à forte charge
  • Les soies flexibles épousent les contours pour produire des finitions uniformes, même sur les pièces complexes
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ pratique permet un changement de disque rapide et facile