Motion
7100075531 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C 863240, 632 3 PO X 1/2 PO

3M
7100075531 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 863240, 632 3 IN X 1/2 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série, 863240 po, 632 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714920
N° MFR7100075531 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 863240, 632 3 IN X 1/2 IN
Prix31.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100075531 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 863240, 632 3 IN X 1/2 IN

Roue unitaire pour abrasifs de série, 863240 po, 632 3 po x 1/2 po x 1/4 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714920
N° MFR7100075531 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 863240, 632 3 IN X 1/2 IN
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
Prix31.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE 7100075531 STANDARD ABRASIVES S/C UNITÉISÉE 863240, 632 3 po X 1/2 po est une roue à ébarbage ou non-tissée Convolute fabriquée avec un abrasif en carbure de silicium de qualité moyenne, un diamètre de roue de 12 po, une épaisseur de roue de 4 po et un diamètre de trou central de 5 po, adaptée à l’ébarbage intensif, au rayonnage des bords et au conditionnement de surface des métaux ferreux et non ferreux.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500146867
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332364
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00051115332364
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
7100075531 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium doux/moyen-densité finit et polit finement les applications à pression moyenne
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et prolonge la durée de vie de l’abrasif
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif