Motion
ROUE D’ÉBARBAGE 25628 SCOTCH-BRITE EXL 16 POX2 POX10 PO8A MÉD

3M
25628 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X2"X10"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 16 po x 2 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714925
N° MFR25628 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X2"X10"8A MED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25628 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X2"X10"8A MED

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 8A moyen, 16 po x 2 po x 10 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714925
N° MFR25628 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 16"X2"X10"8A MED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    10 po
  • Diamètre total
    16 po
  • Largeur totale
    2 po
  • Roue Diamètre  
    16 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 25628 SCOTCH-BRITE EXL 16 poX2 poX10 po8A MED est une meule d’ébavurage non tissée Convolute fabriquée avec un abrasif en oxyde d’aluminium avec un diamètre de meule de 16 po, une épaisseur de meule de 2 po, un diamètre de trou central de 10 po et une qualité moyenne, adaptée à la finition du métal.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500147014
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011256283
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • CUP_NON
    00048011256283
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 25628 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur