Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 25706 SCOTCH-BRITE ROLOC TR 3/4 PO X NH A CRS

3M
25706 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3/4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 0.7500 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714933
N° MFR25706 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3/4"XNH A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
25706 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3/4"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 0.7500 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02714933
N° MFR25706 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3/4"XNH A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre total
    0.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, mélange, ébavurage, raffinage
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500149127
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011257068
  • Application du matériel
    Finition, ponçage intermédiaire, raffinage, meulage léger, ponçage à usage général, préparation de peinture, ébavurage léger, ponçage, élimination du revêtement, mélange, élimination de la rouille
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011257068

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 25706 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes