Motion
27628 ADAPTATEUR DE BRIDE - 6"ENSEMBLE DE BROSSES À SOIES RADIALES 2"X1"

3M
27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"

Adaptateur de bride 3M™ – Ensemble de brosses à soies radiales 6 po, 2 po x 1 po, 25 ensembles par caisse
N° D’ARTICLE MI02714971
N° MFR27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"
Prix14.04 $/st
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"

Adaptateur de bride 3M™ – Ensemble de brosses à soies radiales 6 po, 2 po x 1 po, 25 ensembles par caisse
N° D’ARTICLE MI02714971
N° MFR27628 FLANGE ADAPTER- 6"RADIAL BRISTLE BRUSH SET 2"X1"
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
Prix14.04 $/st

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.25 po

Détails

  • À utiliser avec
    Disques à soies radiales de 6 po
  • Numéro de stock du fabricant
    61500151735
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011276281
  • CUP_NON
    00048011276281

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR DE BRIDE 27628 - SOIES RADIALES 6 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adaptateur à bride en deux pièces peut contenir au moins 7 disques de soies
  • Le trou de 1 pouce optimise le montage des disques de soie de 6 pouces sur les moteurs de banc avec un arbre de 1 pouce de diamètre
  • L’adaptateur de bride de roue télescopique 3M™ (réf. 5, vendu séparément) peut être inséré dans le trou central pour s’adapter aux tailles d’arbre aussi petites que 1/2 po de diamètre
  • Peut être utilisé avec un ou plusieurs adaptateurs d’extension de broche 3M™ (référence n° 30134, vendus séparément) lorsque des couches supplémentaires de disques de soie sont nécessaires

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs