Motion
MANDRIN À DISQUE 27680 SOIES 3/32"X1/16"

3M
27680 BRISTLE DISC MANDREL 3/32"X1/16"

Mandrin à disque à soies 3M™ 27680, 3/32 po x 1/16 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714987
N° MFR27680 BRISTLE DISC MANDREL 3/32"X1/16"
Prix5.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
27680 BRISTLE DISC MANDREL 3/32"X1/16"

Mandrin à disque à soies 3M™ 27680, 3/32 po x 1/16 po, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI02714987
N° MFR27680 BRISTLE DISC MANDREL 3/32"X1/16"
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
Prix5.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la tige
    3/32 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    61500152261
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011276809
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Comp. outil
    Collet, perceuse électrique
  • CUP_NON
    00048011276809

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN À DISQUE 27680 SOIES 3/32"X1/16"
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.