Motion
47210H1-VDC-PS

3M
47210H1-VDC-PS

Lunettes antibuée 3M avec protecteur Scotchgard 472
N° D’ARTICLE MI02715328
N° MFR47210H1-VDC-PS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
47210H1-VDC-PS

Lunettes antibuée 3M avec protecteur Scotchgard 472
N° D’ARTICLE MI02715328
N° MFR47210H1-VDC-PS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.258 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060280768
  • CUP_NON
    00638060280768

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES ANTI-BROUILLAGE 7100200381 3M AVEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offrez à vous et à votre équipe la protection essentielle et le style indéniable des lunettes de performance 3M™
  • REVÊTEMENT ANTIbuée DE PREMIÈRE QUALITÉ pour vous aider à voir clairement plus longtemps
  • LES VERRES DURABLES aident à fournir une protection limitée contre les risques d’impact légers à modérés
  • Conception LÉGÈRE et durable pour plus de confort et une utilisation durable
  • CONÇU POUR TRAVAILLER dans des situations difficiles telles que la chaleur et l’humidité, l’intérieur, l’extérieur et les zones climatisées
  • COMPATIBLE avec de nombreux types d’équipement de protection individuelle (EPI) supplémentaire
  • Les plaquettes nasales et l’écouteur SOFT TOUCH améliorent le confort
  • Les lentilles RÉSISTANTES AUX RAYURES aident à garder la vision claire
  • LES VERRES RÉSISTANT AUX IMPACTS bloquent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences des normes ANSI Z87.1 , CSA Z94.3 et AS/NZS 1337
  • LES LENTILLES TRANSPARENTES offrent une excellente visibilité et peuvent être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur