Motion
92874 ÉBARBEUR SCOTCH-BRITE EXL 8 POX3/8 POX3 PO9S AILETTE

3M
92874 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 2S moyen, 8 po x 3/8 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715400
N° MFR92874 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"9S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92874 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"9S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage EXL, XL-WL, 2S moyen, 8 po x 3/8 po x 3 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715400
N° MFR92874 SCOTCH-BRITE EXL DEBURRING WHEEL 8"X3/8"X3"9S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Roue Diamètre  
    8 po
  • Roue Épaisseur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHE 92874 SCOTCH-BRITE EXL 8 poX3/8 poX3 po9S FIN est une meule d’ébavurage non tissée Convolute construite avec un abrasif en carbure de silicium présentant un diamètre de meule de 8 po, une épaisseur de meule de 3/8 po, un diamètre de trou central de 3 po et une qualité fine, conçue pour l’ébavurage et le mélange de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500158185
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011928746
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011928746
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBAVURAGE EXL 92874 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La meule solide, dense et conformable produit une finition professionnelle dès la première fois, sans sous-couper, entailler ou déformer la pièce
  • Efficace pour tous les types de métaux, de composites et de verre, permettant à une roue d’effectuer plus de tâches
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • La construction à volutes assure le bon fonctionnement de la roue, produisant une finition uniforme et supérieure
  • Le système de résine unique minimise les bavures, réduisant ainsi le temps passé à nettoyer les surfaces
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire le risque de décoloration et de gauchissement sur les substrats sensibles à la chaleur