Motion
92892 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 6 POX3/8 POX1 PO8S AILETTES

3M
92892 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 6 po x 3/8 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715409
N° MFR92892 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"8S FIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
92892 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 6 po x 3/8 po x 1 po, 4 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715409
N° MFR92892 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 6"X3/8"X1"8S FIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    La ROUE D’ÉBAUCHAGE DE LUMIÈRE 92892 SCOTCH-BRITE 6 poX3/8 poX1 po8S FIN est une roue d’ébavurage non-tissée Convolute fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium présentant un diamètre de roue de 6 po, une épaisseur de roue de 3/8 po, un diamètre de trou central de 1 po et une qualité fine, adaptée à l’ébavurage léger.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500158367
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011928920
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011928920
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 92892
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre