Motion
7100205579 MÉGA-ENSEMBLE DE CARRÉS DE MONTAGE DOUBLE FACE INTÉRIEURS À MONTAGE SCOTCH

3M
7100205579 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES MEGA PACK

Méga paquet de carrés de montage double face intérieur Scotch-Mount 111H-SQLGMP-DC, 2 po x 2 po (5,08 cm x 5,08 m) ch., 60 carrés
N° D’ARTICLE MI02715447
N° MFR7100205579 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES MEGA PACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100205579 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES MEGA PACK

Méga paquet de carrés de montage double face intérieur Scotch-Mount 111H-SQLGMP-DC, 2 po x 2 po (5,08 cm x 5,08 m) ch., 60 carrés
N° D’ARTICLE MI02715447
N° MFR7100205579 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING SQUARES MEGA PACK
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de stock du fabricant
    61500159522
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308913410
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00076308913410

Aperçu

Description du fabricant
7100205579 MONTAGE SUR ÉCRAN À L’INTÉRIEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour les surfaces peintes
  • Destiné à une utilisation à l’intérieur
  • Offre une liaison solide et permanente au contact
  • Peut contenir jusqu’à 15 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour contenir 1 lb, utiliser 1 carré Pour contenir 15 lb, utiliser 12 carrés
  • Conçu pour : cloison sèche peinte, bois fini, métal, acrylique, carreaux et verre
  • Température d’application 50°F à 100°F
  • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
  • Utiliser au lieu de clous et de vis
  • Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
  • Idéal pour les projets à faire soi-même
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • Size: 2 in x 2 in squares
  • Couleur : Blanc