Motion
ÉCRAN DE PONÇAGE 7100160973 3M  06849, GRAIN 100 , 7 PO X 7/8 PO, 40/CS

3M
7100160973 3M SANDING SCREEN 06849, 100 GRIT, 7 IN. X 7/8 IN., 40/CS

3M™ Écran de ponçage 06849, 100 grains, 7 po x 7/8 po, 40/caisse
N° D’ARTICLE MI02715484
N° MFR7100160973 3M SANDING SCREEN 06849, 100 GRIT, 7 IN. X 7/8 IN., 40/CS
Prix3.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100160973 3M SANDING SCREEN 06849, 100 GRIT, 7 IN. X 7/8 IN., 40/CS

3M™ Écran de ponçage 06849, 100 grains, 7 po x 7/8 po, 40/caisse
N° D’ARTICLE MI02715484
N° MFR7100160973 3M SANDING SCREEN 06849, 100 GRIT, 7 IN. X 7/8 IN., 40/CS
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
Prix3.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    0.875 po
  • Largeur totale
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    61500160504
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011931036
  • CUP_NON
    00048011931036

Aperçu

Description du fabricant
7100160973 3M ÉCRAN DE PONÇAGE 06849, 100
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté