Motion
RUBAN D’EMBALLAGE D’EXPÉDITION ROBUSTE 7100159330 SCOTCH, 3850, 1.88 PO X 54.6

3M
7100159330 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850, 1.88 IN X 54.6

Scotch® Ruban d’emballage d’expédition robuste, 3850, 1.88 po x 54.6 vg (48 mm x 50 m)
N° D’ARTICLE MI02715509
N° MFR7100159330 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850, 1.88 IN X 54.6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100159330 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850, 1.88 IN X 54.6

Scotch® Ruban d’emballage d’expédition robuste, 3850, 1.88 po x 54.6 vg (48 mm x 50 m)
N° D’ARTICLE MI02715509
N° MFR7100159330 SCOTCH HEAVY DUTY SHIPPING PACKAGING TAPE, 3850, 1.88 IN X 54.6
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro de stock du fabricant
    61500160967
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131576117
  • CUP_NON
    00051131576117

Aperçu

Description du fabricant
7100159330 SCOTCH EXPÉDITION ROBUSTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Garanti de rester scellé* (*Si votre boîte ne reste pas scellée, 3M remboursera le prix d’achat de ce ruban. Preuve d’achat requise. Contact : 1-800-3MHELPS)
  • Offre une excellente résistance à l’arrachement pour l’emballage et l’expédition robustes
  • Solide étanchéité sur tous les types de boîtes, y compris les boîtes recyclées à 100 % difficiles à coller
  • L’adhésif thermofusible robuste et durable sans solvant scelle et protège
  • Le revêtement antiadhésive facilite le déroulement. Résiste à l’effilochage, au fendillement et au déchirement
  • 3.1 mil d’épaisseur
  • Le ruban d’emballage transparent à base le plus résistant de la marque Scotch.
  • Fabriqué localement, avec des matériaux provenant du monde entier
  • Endos transparent et adhérence instantanée
  • Joint robuste, même lors d’une manipulation rugueuse
  • Vous n’avez pas besoin de couches de ruban adhésif pour faire le travail
  • Une seule bande
  • pour vous faire gagner du temps
  • Vos colis lourds peuvent supporter le poids et rester scellés
  • Conforme aux réglementations postales américaines pour les colis standard