Motion
ROUES ET OUTILS 7010492070 3M CBN À LIAISON RÉSINE, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/16

3M
7010492070 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/16

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/16 B120 163BL, U=7/16 - MMMRBBW44205
N° D’ARTICLE MI02715589
N° MFR7010492070 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/16
Prix566.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492070 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/16

Roues et outils 3M™ Resin Bond CBN, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/16 B120 163BL, U=7/16 - MMMRBBW44205
N° D’ARTICLE MI02715589
N° MFR7010492070 3M RESIN BOND CBN WHEELS AND TOOLS, 11V9, 5X1-3/4X1-1/4, X=1/16
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
Prix566.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    612.349 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500162427
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308238513
  • CUP_NON
    00076308238513

Aperçu

Description du fabricant
ROUES 7010492070 3M CBN À LIAISON RÉSINE ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.