Motion
93332 COURROIE FB DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE 6 POX103 POA CRS

3M
93332 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X103"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, 6 po x 103 po A CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715613
N° MFR93332 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X103"A CRS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
93332 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X103"A CRS

Scotch-Brite™ Courroie arrière en pellicule de conditionnement de surface, 6 po x 103 po A CRS, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI02715613
N° MFR93332 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING FB BELT 6"X103"A CRS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    103 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    103 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500162781
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011933320
  • CUP_NON
    00048011933320

Aperçu

Description du fabricant
93332 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Excellente courroie polyvalente, idéale pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage
  • L’endos en pellicule de nylon est résistant à l’étirement pour une action de coupe étroite et continue
  • Les courroies à endos filmé fonctionnent très bien sur les ponceuses à course lorsqu’une friction réduite à l’arrière de la courroie est souhaitée
  • Les cavités entre les fibres de nylon permettent aux débris de s’échapper, ce qui aide à réduire la charge
  • Les fibres se décomposent graduellement pour révéler des minéraux frais, produisant des coupes constantes
  • Disponible dans une gamme de grades, minéraux et formes converties

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs