Motion
7100256415 FEUILLETS POST-IT IMPRIMÉS 101 MM X 73 M ( NTD-34-LIL, 4 PO X 2.9 PO

3M
7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M

Notes imprimées Post-it® NTD-34-LIL, 4 po x 2.9 po (101 mm x 73 mm)
N° D’ARTICLE MI02715918
N° MFR7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M

Notes imprimées Post-it® NTD-34-LIL, 4 po x 2.9 po (101 mm x 73 mm)
N° D’ARTICLE MI02715918
N° MFR7100256415 POST-IT PRINTED NOTES NTD-34-LIL, 4 IN X 2.9 IN (101 MM X 73 M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00068060462107
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • CUP_NON
    00068060462107

Aperçu

Description du fabricant
7100256415 NOTES IMPRIMÉES POST-IT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.