Motion
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION 00908 HOOKIT 3 PO P1200

3M
00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200

Disque de finition enduit Hookit de 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P1200
N° D’ARTICLE MI02716034
N° MFR00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200

Disque de finition enduit Hookit de 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, grain P1200
N° D’ARTICLE MI02716034
N° MFR00908 HOOKIT FINISHING FILM DISC 3" P1200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Élimination des défauts de peinture, réparation des défauts de peinture de grande surface
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro de grain
    P1200
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60650034840
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131009080
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131009080

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE PELLICULE DE FINITION HOOKIT 00908
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disques abrasifs à endos en pellicule pour les applications de ponçage de carrosserie haute finition
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une finition uniforme
  • La conception à 5 ou 6 trous de nombreux disques aide à empêcher la poussière de pénétrer dans la surface du disque, réduisant ainsi la charge
  • Le système d’attache Hookit s’adapte rapidement aux changements de disque et prolonge la durée de vie du disque