Motion
02033 FEUILLE 9X11 1200A  401Q PAPIER HUMIDE OU SEC 50/250

3M
02033 SHEET 9X11 1200A 401Q WET OR DRY PAPER 50/250

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 1200 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716192
N° MFR02033 SHEET 9X11 1200A 401Q WET OR DRY PAPER 50/250
Prix5.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02033 SHEET 9X11 1200A 401Q WET OR DRY PAPER 50/250

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 1200 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02716192
N° MFR02033 SHEET 9X11 1200A 401Q WET OR DRY PAPER 50/250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange de couches transparentes, élimination des défauts de peinture, finition de peinture
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Séche, humide
  • Numéro de grain
    1200
  • Numéro de stock du fabricant
    60455067714
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131020337
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051131020337
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
02033 FEUILLE 9X11 1200A 401Q HUMIDE OU SEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille pratique peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, le revêtement gélifié et le métal
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • Le minéral de carbure de silicium est notre abrasif à coupe la plus rapide pour une finition supérieure
  • Gamme de grades fins de 1000 à 3000 pour les résultats les plus professionnels
  • Disponible en feuilles 9” x 11” et 5-1/2” x 9” pour une variété d’utilisations

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté