Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7100258178 3M , 6A9-4-1.5-1.25-.5 U.5  D2

3M
7100258178 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9-4-1.5-1.25-.5 U.5 D2

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A9-4-1.5-1.25-.5 U.5 D240 B100H84
N° D’ARTICLE MI02716419
N° MFR7100258178 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9-4-1.5-1.25-.5 U.5 D2
Prix1,222.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100258178 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9-4-1.5-1.25-.5 U.5 D2

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 6A9-4-1.5-1.25-.5 U.5 D240 B100H84
N° D’ARTICLE MI02716419
N° MFR7100258178 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 6A9-4-1.5-1.25-.5 U.5 D2
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
Prix1,222.97 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    Les ROUES ET OUTILS DE DIAMANT LIÉS À LA RÉSINE 7100258178 3M sont une feuille de ponçage et de finition enduite fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium, adaptée aux tâches de meulage et de finition de précision.
  • Numéro de stock du fabricant
    60063907012
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144103317
  • CUP_NON
    00051144103317

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7100258178 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.